524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
アズワン品番65-7796-77
1個
379 税込417
当日出荷


1個
特価
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


接点構成1c 取付穴径(Φmm)10(0~0.2) 端子形状はんだ端子 保護構造IP40 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ
。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527 アズワン品番65-7797-72
1個
119 税込131
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)




ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 取付穴径(Φmm)30
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:クリア●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1521 アズワン品番65-7799-04
1個
259 税込285
7日以内出荷

プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1526 アズワン品番65-7796-70
1個
259 税込285
7日以内出荷

。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:赤●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1524 アズワン品番65-7797-64
1個
259 税込285
7日以内出荷



1個
719 税込791
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)



1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

接点構成1c 取付穴径(Φmm)10(0~0.2) 端子形状はんだ端子 保護構造IP40 照光種別非照光 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質 定格通電電流(A)3 操作部形状正角形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)


ボタン形状:丸平形。動作方式:ピンロック形。取付穴径:Φ30
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(オンロックタイプ) 端子形状ねじ端子 動作方式ピンロック 取付穴径(Φmm)30
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ30
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 取付穴径(Φmm)30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)