14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
998 税込1,098
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個ほか
658 税込724
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


定格電圧(V)DC5 形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V 保護構造IP65
1個
1,598 税込1,758
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
949 税込1,044
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)