形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
定格電圧(V)AC100/200
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズサイズ(mm)18×24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
記名板厚さ(mm)2
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
光源LED
仕様ポリアリレート樹脂
1袋(5個)
¥579
税込¥637
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
入力種類ダイレクト式
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
定格電圧(V)AC100/110
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
光源LED
形状角
寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴35
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)29×29
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴35×75
光源LED
定格電圧(V)AC100/200
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)22
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴43×91
光源LED
関連キーワード
1
2
3
次へ