品名フレーム用裏面手動ロック解除ボタンキット
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
適合機種HS5D形安全スイッチ、HS5L形安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ、HS5L-K形鍵付安全スイッチ裏面手動ロック解除ボタンタイプ
品名HS5シリーズ用プラスチックタイプ、スライドハンドル形アクチュエータ
径(Φmm)(適合する南京錠のシャックル径)6~9
使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
機械的耐久性10万回以上(鍵の挿抜:1万回以上)
耐荷重N(kgf)(パドロック部)50以上
鍵標準鍵ナンバー(500)
取付厚(mm)30~65(HS5L形/HS5L-K形)、70以下(HS5D形)
動作ストローク(mm)80(引抜状態~挿入状態)
関連キーワード