74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)



1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴22.5 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



1箱(10個)
特価
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様角形表示灯.4種の窓サイズ、分割照光タイプは色配置変更可能.幅広い使用電圧に対応 保護構造IP40
1個
70 税込77
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
799 税込879
翌日出荷

1台
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

適合機種SLD44N形、SLD72N形(全面・2分割)、SLD48N形(全面・2分割) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.2×26×25.1
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状正角形(18×18) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴18.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)