仕様●非本安回路許容電圧(V):AC250 50/60Hz、DC250●本安回路許容キャパシタンス(μF):0.113●本安回路許容インダクタンス(mH):0.04(1.65)/1.42(3.07)/2.54(4.19)
最大電流(A)0.147/0.108/0.093
使用周囲温度(℃)-40~70
パラメータチャンネル:端子番号7-10のパラメータ/端子番号8-10のパラメータ/端子番号9-10のパラメータ
最大電圧(V)24.8
最大電力(W)0.907/0.667/0.571
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード