色赤
ボックス(mm)76
シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
こんなお得な商品も!

非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(アルミ地色)
材質ポリアミド樹脂
色黄
文字色黒
適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5
外径(Φmm)60
取付穴径(Φmm)30
適合Φ30XN/HNシリーズ
1個
¥858
税込¥944
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
仕様●接点構造:接点分離形
品名非常停止用押ボタンスイッチ
種類完成品
保護構造IP65
ボタン形状大形(Φ40)
端子形状M3.5ねじ端子
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)600
動作方式プッシュロック鍵リセット
照光種別非照光
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm
短絡保護装置250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)900
耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下
機械的耐久性25万回以上
接点材質銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)900
操作方式非常停止用押ボタンスイッチ
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)1000
耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
接点材質銀に金・クロスバー接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)900
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)1000
機械的寿命(万回)25
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット
材質(リング)樹脂製
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
動作特性プッシュロックプルorターンリセット
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
定格使用電流(A)5
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)
定格通電電流(A)5
仕様●無地タイプ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●最大動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5
保護構造IP65
照光方式非照光
ボタン形状丸形(Φ30中形)
端子形状はんだづけ端子
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)900
メイン接点1b
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
条件付短絡電流(A)1000
機械的寿命(万回)10以上
電気的寿命(万回)10以上
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
定格通電電流(A)5
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
品名非常停止用押ボタンスイッチ
種類完成品
保護構造IP65
ボタン形状大形(Φ40、2ノッチ)
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
動作方式プッシュプル
照光種別非照光
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm
接点材質銀接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)900
耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
内部空間の少ない機器に最適。
仕様パネル内部寸法:Φ16mm×19.5mmの小形一体短胴タイプ
タイプ非照光式
保護構造IP65
端子形状はんだづけ
ボタン色赤(R)
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
取付穴径(Φmm)16
メイン接点1b
ボタンサイズ(mm)Φ40
1個
¥3,198
税込¥3,518
81日以内出荷
適合機種Φ16 X6/XAシリーズ
材質ポリアミド樹脂
色黒色
品名ロックナット
1箱(10個)
¥759
税込¥835
81日以内出荷
仕様はんだづけ端子専用
適合機種XAシリーズ(分離形)
材質PBT樹脂
色白色
品名端子カバー
1箱(2個)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16
仕様非照光式(照光タイプ)
形状一体形
種類丸穴
接点構成接点一体形
端子形状はんだづけ
動作方式プッシュロックプルorターンリセット
材質PETフィルム(貼付シール)
色黄色(地色)/黒色(文字色)
品名特大形(Φ60)ボタン用銘板
品名非常停止用押ボタンスイッチ
種類完成品
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
照光種別非照光
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm
短絡保護装置250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)900
耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
動作方式プッシュロックターンリセット
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2
開閉頻度(回/時)900
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類非照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
ボタン色赤
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
形状一体形
ボタン寸法(Φmm)30
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)
定格通電電流(A)5
種類照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
照光色赤
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン寸法(Φmm)38
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)22
ボタン寸法(Φmm)38
種類非照光式
保護構造IP65
接点構成メイン接点:1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)22
ボタン寸法(Φmm)38
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
種類非照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
ボタン色赤
ボタン形状キノコ
取付穴径(Φmm)16
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP65
形状一体形
ボタン寸法(Φmm)40
保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
動作方式プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)16
ボタン寸法(Φmm)40
照光色赤
種類照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
照光色赤
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
ボタン寸法(Φmm)30
種類照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
ボタン形状丸
照光色赤
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
ボタン寸法(Φmm)30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)16
ボタン寸法(Φmm)30
関連キーワード
1
2
次へ