カテゴリ

  • 制御機器(57)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(4)
  • ELPA(65)
  • KEMET(68)
  • KYOCERA AVX(78)
  • MURATA(村田製作所)(73)
  • omron(オムロン)(300)
  • Panasonic(パナソニック)(239)
  • RS PRO(78)
  • SMC(67)
  • STMicro(96)
  • TRACO POWER(199)
  • VISHAY(109)
  • XP POWER(157)
  • エスコ(70)
  • エレコム(148)
  • サンワサプライ(130)
  • ダイヤトレンド(56)
  • ニチコン(78)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(57)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1500v」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状はんだ端子
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
  • Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
    照光種別LED
  • DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3S形 ユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    明るく見易い高輝度LED採用。
  • Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
  • Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状はんだ端子
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
  • Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)10(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状はんだ端子
  • EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
  • RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    種類安全リレー
  • Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1定格通電電流(A)3
  • Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子照光種別LED
  • Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IPシリーズ押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NOボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • DD3Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    DD3Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット)タイプ標準種類ユニットディスプレイ保護構造IP40(IEC 60529)桁数最大8桁任意に組合わせ可能保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)40以下LED色緑使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能16進表示耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)使用電圧範囲(V)DC12~24±10%突入電流(A)約0.3(電源電圧24V)耐衝撃(m/s2)耐久:490耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子
  • IPシリーズ  押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IPシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子
  • NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLTシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    色(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RY2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
  • コントロールユニット パイロットライト IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類電力調整器受金E12/15
  • Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)10(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格通電電流(A)3操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から57日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500