カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(165)
  • マルヤス電業(106)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • コガネイ(24)
  • 近藤製作所(21)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • CKD(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
  • エスコ(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • 協育歯車(4)
  • カナレ電気(4)
  • Measurement Computing co.(4)
  • Murata Power Solutions(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • RS PRO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-s24」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状プラグイン端子極数1接点最大許容電流(A)12接点仕様シングル接点タイプ
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MLシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調照光種別LED
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼルIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類照光式保護構造IP65
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB6LシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から35日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65ベゼル色:メタルカラー照光種別LED
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65
RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF2形2極強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から81日以内出荷
種類安全リレー極数2接点最大許容電流(A)6構造強制ガイド式接点仕様シングル接点タイプ
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB8LシリーズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
保護構造IP65
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ベゼル色:黒
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65ベゼル色:黒
LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
LBW7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7LシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LBW6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6LシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16保護構造IP65
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形ガード付 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状丸(ガード付平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から105日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LBW7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
保護構造IP65
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
NH1S形サーキットプロテクタ シリーズトップ+リレートップ IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ シリーズトップ+リレートップIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1台
81日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路デュアルコイル(シリーズトリップ+リレートリップ)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式