カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ParkerTAIYO(153)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- エスコ(62)
- KITO(キトー)(49)
- OSG(オーエスジー)(33)
- omron(オムロン)(27)
- メディアカバーマーケット(24)
- サンドビック(19)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(18)
- NACHI(不二越)(17)
- KITACO(14)
- 東日興産(TN)(12)
- NOK(11)
- コイズミ照明(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- コガネイ(8)
- TDK(8)
- ブランドをもっと見る
「1ae」の検索結果

NRLR1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から51日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から46日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
NRLR2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLTシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から46日以内出荷色(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
CW1K-2AEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個16日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け
NRLシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥5,898税込¥6,4881個22日以内出荷から25日以内出荷本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。低速、中速、高速特性完備。豊富な定格電流と内部回路。補助接点付、イナーシャディレー付有り。開閉寿命は20000回以上。流体電磁引外し方式。トリップフリー構造。衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
NRLY1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個23日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1台23日以内出荷から31日以内出荷取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLR1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個23日以内出荷から61日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか4日以内出荷から102日以内出荷適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
CW4K-2AEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個16日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け
フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981台16日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ