カテゴリ
- 制御機器(21)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- KITO(キトー)(650)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- エスコ(31)
- SCHMERSAL(22)
- 渡辺電機工業(19)
- 富士電機(14)
- アース製薬(13)
- フジ矢(12)
- コガネイ(11)
- タカチ電機工業(11)
- CKD(10)
- 象印マホービン(10)
- 千代田通商(10)
- 第一三共ヘルスケア(9)
- ELPA(6)
- ゼブラ(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
「1bg」の検索結果
特価

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)
IDEC(和泉電気)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から32日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)
IDEC(和泉電気)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から98日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)
IDEC(和泉電気)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から32日以内出荷形状長角光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から5日以内出荷分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC100/110V
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個32日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/110取付穴径(Φmm)長角穴31×67
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
IDEC(和泉電気)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式ケーブル検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光チェック端子付)
IDEC(和泉電気)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷形状長角定格電圧(V)DC24光源LED取付穴径(Φmm)長角穴43×91
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥12,980~税込¥14,278~1個24日以内出荷から25日以内出荷付属品手動ロック解除キーその他【直接開路動作】80N以上サイズ小形(146x35x40mm)質量(g)約400保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14接点構成メイン_1NC+1NC, モニタ_1NC+1NC定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A接続方式ケーブル直出し定格使用電流【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)速度【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/sコード【回路コード】D材質(ハウジング)樹脂(金属アクチュエータ入口)使用周囲温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)材質(ヘッド)ステンレス機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)汚染度(使用環境)3最大操作頻度900回/時絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)ポート【コンジットポート】M20インジケータ緑LED(24VDC)カテゴリー本体ソレノイドあり(24VDC)使用湿度範囲(%RH)45~85(結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)11~
HS5L-K形 鍵付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781個25日以内出荷付属品手動ロック解除キー仕様【特注】510その他【直接開路動作】80N以上サイズ小形(146x35x40mm)質量(g)約400保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14接点構成メイン_1NC+1NC, モニタ_1NC+1NC定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A接続方式M12 5ピン コネクタ定格使用電流【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)速度【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/sコード【回路コード】D材質(ハウジング)樹脂(金属アクチュエータ入口)使用周囲温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)材質(ヘッド)樹脂機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)汚染度(使用環境)3最大操作頻度900回/時絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)ポート【コンジットポート】M20 + コネクタロック機構スプリングロック(24VDC)インジケータなしカテゴリー本体ソレノイドあり(24VDC)使用湿度範囲(%RH)45~85(結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)11~
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタ
IDEC(和泉電気)¥34,980税込¥38,4781台31日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式コネクタ検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー





![TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486852-061215-02.jpg)

![Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486956-260708-02.jpg)