カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • Advantech(アドバンテック)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(2,020)
  • Festo(31)
  • iiyama(イイヤマ)(13)
  • JAPANNEXT(13)
  • KTC(26)
  • NAKATAKI(13)
  • NSK(日本精工)(16)
  • omron(オムロン)(30)
  • SIEMENS(38)
  • SMC(19)
  • XP POWER(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • コガネイ(25)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(14)
  • 三菱電機(9)
  • 小野測器(15)
  • 近藤製作所(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-ms3」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
  • LB6MSシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65
  • LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)

    LBW7Mシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • LB7MSシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調
  • Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22
  • LB8MSシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8MSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    17日以内出荷から95日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)22.3