カテゴリ
- 制御機器(232)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(274)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(540)
- Igus(イグス)(424)
- KANA(片山チエン)(721)
- KHK(小原歯車工業)(267)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(601)
- NSK(日本精工)(453)
- NTN(エヌティーエヌ)(304)
- OSG(オーエスジー)(340)
- RS PRO(1,295)
- SIEMENS(418)
- SMC(2,136)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(350)
- TRUSCO(691)
- イマオコーポレーション(459)
- エスコ(1,986)
- 三ツ星ベルト(272)
- 三木プーリ(611)
- 大阪魂(4,181)
- 水本機械製作所(361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

鍵操作形セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から37日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式(手動)材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼル色黒使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
照光セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台25日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
押しボタンレンズ 緑
IDEC(和泉電気)¥439税込¥4831個当日出荷。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド色緑アズワン品番65-7796-77
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式限定反射方式検出距離(mm)約5~30取付穴径(Φmm)22定格使用電圧(V)DC12~24(許容リップル率±10%)照光色緑・赤
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式拡散反射方式検出距離(mm)約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能)照光色緑・赤
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
LED電球 緑 定格電圧:24V
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ色(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
押しボタンレンズ クリア
IDEC(和泉電気)¥239税込¥2631個欠品中プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:クリア●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1521アズワン品番65-7799-04
押しボタンレンズ
IDEC(和泉電気)¥109税込¥1201個7日以内出荷。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1527アズワン品番65-7797-72
押しボタンレンズ 赤
IDEC(和泉電気)¥299税込¥3291個8日以内出荷。プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:赤●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1524アズワン品番65-7797-64
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
押しボタンレンズ 黄
IDEC(和泉電気)¥299税込¥3291個8日以内出荷プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1526アズワン品番65-7796-70
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥659~税込¥725~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
LED電球 白
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです。業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。口金BA9光度(mcd)200直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 赤 定格電圧:24V
IDEC(和泉電気)¥789税込¥8681個7日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン色(ライト出力)赤定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7238-75直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 青 定格電圧:24V
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:青●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7240-52
LED電球 黄 定格電圧:24V
IDEC(和泉電気)¥789税込¥8681個7日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1471アズワン品番65-7240-44
LED電球 黄 定格電圧:12V
IDEC(和泉電気)¥899税込¥9891個欠品中BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7238-82
LED電球 橙 定格電圧:12V
IDEC(和泉電気)¥739税込¥8131個7日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:橙●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1460アズワン品番65-7239-07
LED電球 緑 定格電圧:12V
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。色緑定格電圧(V)12アズワン品番65-7239-04
LED電球 青 定格電圧:12V
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。仕様●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464定格電圧(V)12発光色ブルーアズワン品番65-7238-79
LED電球 赤 定格電圧:12V
IDEC(和泉電気)¥819税込¥9011個8日以内出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン色(ライト出力)赤定格電圧(V)12口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7239-05直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら