曜日別特売

LED電球 緑 定格電圧:12V

LED電球 緑 定格電圧:12V - IDEC(和泉電気)

BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。

色
緑
定格電圧(V)
12
アズワン品番
65-7239-04
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69125290LSED-1GN
¥1,190
¥1,098
¥1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする