「24v 1.5a」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利
コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決
市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます)
机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック
Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ
接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)
外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)
定格電源【USB】DC5V/2A以上
消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A
ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種類ユニバーサルリレー
端子形状ソルダ端子
開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)
最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)
使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)
質量(g)約35
接触抵抗(mΩ)50以下
動作時間(ms)20以下
復帰時間20ms以下
質量(g)約35
保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)50以下
復帰時間20ms以下
最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]
動作時間(ms)20以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150
耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm
最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
タイプ標準タイプ
保護構造IP67(IEC60529)
適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格電圧(V)表示灯:DC24
定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
表示灯の有り無し有(緑)
動作力直接開路:60N以上
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)
定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)
耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラスClass II(IEC61140)
条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5
ケーブル外径(Φmm)7.6
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)
色(本体)黒
最大操作頻度900回/時
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接開路:8以上
ソレノイド有
手動ロック解除KEY有
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm
色筐体:黒
質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)
タイプ-
規格認証:UL 508、UL 60947-5-5
保護構造IP54
スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY
適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2
接点構成-
番号-
定格絶縁電圧(V)60
定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%
動作力-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)
ケーブル-
耐振動(耐久)-
保存温度範囲(℃)-20~55
引張強度(N)-
安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201
EMC規格IEC/EN 61131-2
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
条件付短絡電流-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)
定格通電電流(A)-
最大操作頻度-
回路-
USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力
回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200
ロック機構-
コンジット口サイズ-
定格使用電圧(V)-
動作ストローク(mm)-
対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
相対湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)
最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)6
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
関連キーワード