カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • RS PRO(35)
  • SCHURTER(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • KEMET(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • FINDER(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • AMPHENOL(10)
  • BULGIN(8)
  • SOURIAU(8)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • ABB(6)
  • SICK(6)
  • 冨士端子工業(5)
  • 北陽電機(4)
  • ワゴジャパン(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v12a」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数1接点構成1c端子形状プラグイン端子接点仕様シングル接点タイプ接点最大許容電流(A)12
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RJ1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    979税込1,077
    1箱(10個)
    当日出荷から92日以内出荷
    種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • HE2B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE2B形 イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    62,980税込69,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    付属品手動ロック解除キーその他【直接開路動作】80N以上サイズ小形(146x35x40mm)質量(g)約400保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14接点構成メイン_1NC+1NC, モニタ_1NC+1NC定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A接続方式ケーブル直出し定格使用電流【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)速度【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/sコード【回路コード】D材質(ハウジング)樹脂(金属アクチュエータ入口)使用周囲温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)材質(ヘッド)ステンレス機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)汚染度(使用環境)3最大操作頻度900回/時絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)ポート【コンジットポート】M20インジケータ緑LED(24VDC)カテゴリー本体ソレノイドあり(24VDC)使用湿度範囲(%RH)45~85(結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)11~
  • HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L-K形 鍵付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    25日以内出荷
    付属品手動ロック解除キー仕様【特注】510その他【直接開路動作】80N以上サイズ小形(146x35x40mm)質量(g)約400保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14接点構成メイン_1NC+1NC, モニタ_1NC+1NC定格絶縁電圧(V)300定格通電電流10A接続方式M12 5ピン コネクタ定格使用電流【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)速度【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/sコード【回路コード】D材質(ハウジング)樹脂(金属アクチュエータ入口)使用周囲温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)材質(ヘッド)樹脂機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)汚染度(使用環境)3最大操作頻度900回/時絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)ポート【コンジットポート】M20 + コネクタロック機構スプリングロック(24VDC)インジケータなしカテゴリー本体ソレノイドあり(24VDC)使用湿度範囲(%RH)45~85(結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)11~