カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(120)
  • KANA(片山チエン)(858)
  • エスコ(591)
  • 大阪魂(484)
  • Igus(イグス)(432)
  • 廣杉計器(323)
  • RS PRO(247)
  • ハンマーキャスター(245)
  • OSG(オーエスジー)(224)
  • SMC(201)
  • 三木プーリ(197)
  • NTN(エヌティーエヌ)(173)
  • TRUSCO(172)
  • コスモスビード(154)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(152)
  • アズワン(151)
  • オザック精工(140)
  • NSK(日本精工)(139)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(133)
  • ノーブランド(130)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「29mm」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ パイロットライトΦ22 IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から34日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から83日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
479税込527
1箱(2個)
当日出荷から34日以内出荷
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
429税込472特価
1箱(2個)
当日出荷から5日以内出荷
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から29日以内出荷
取付穴径(Φmm)16仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット
XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XA1EシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ] IDEC(和泉電気)TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]IDEC(和泉電気)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
銘板(HWシリーズ) IDEC(和泉電気)銘板(HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂製品名銘板
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
GT5P形 小形タイマ IDEC(和泉電気)GT5P形 小形タイマIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A質量(g)約54出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A接点構成1c保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)復帰時間100ms以下動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms)最大開閉容量AC960VA/DC120W最大開閉電流5A電圧誤差±0.5%、±20ms温度誤差±3%耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上最大開閉電圧(V)AC250/DC125耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
カラーリング (TWシリーズ) IDEC(和泉電気)カラーリング (TWシリーズ)IDEC(和泉電気)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
139税込153特価
1箱(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン
銘板 NWAL形 IDEC(和泉電気)銘板 NWAL形IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1セット(10個)
翌々日出荷
材質アルミニウム製黒地文字内容文字なし外形寸法(mm)25×29寸法t(mm)0.8
銘板 NWAQL形 IDEC(和泉電気)銘板 NWAQL形IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1セット(10個)
3日以内出荷
材質アルミニウム製黒地文字内容文字なし外形寸法(mm)39.5×29寸法t(mm)0.8
銘板 NWAQ形 IDEC(和泉電気)銘板 NWAQ形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1セット(10個)
3日以内出荷
取付穴径(Φmm)22適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製外形寸法(mm)35.5×29寸法t(mm)0.8
TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1箱(2個)
5日以内出荷
コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用) IDEC(和泉電気)コントロールBOX グランド付ハブボディ(ケーブル引込み用)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミダイカスト製寸法M(mm)7
配線引込器具(防爆構造) IDEC(和泉電気)配線引込器具(防爆構造)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
12日以内出荷
配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。
材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装