カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(367)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • 渡辺電機工業(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • SIEMENS(12)
  • ニッセイ(11)
  • NSK(ナカニシ)(9)
  • 三桂製作所(9)
  • クボタ計装(9)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • KSフィルター(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 三木プーリ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • インガソール・ランド(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k22」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から55日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状-回路-
HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)HW1KシリーズIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 22MMIDEC(和泉電気)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から55日以内出荷
鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から46日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)操作部形状鍵操作形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から62日以内出荷
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
品名セレクタスイッチ保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部色材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個ほか
翌日出荷から16日以内出荷