カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,311)
  • BIGM(丸山製作所)(980)
  • MAZDA(マツダ)(166)
  • ニッサン(49)
  • 神東塗料(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • 富士電機(26)
  • omron(オムロン)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • エスコ(15)
  • 小野測器(14)
  • CKD(12)
  • ALBA(アルバ)(12)
  • RS PRO(11)
  • トヨタ(10)
  • KEMET(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2y-6」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から42日以内出荷
ボタン形状:突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
ベゼルサイズ(mm)Φ18
GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)GT5Y形 小形タイマIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼルIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類照光式保護構造IP65
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から63日以内出荷
ボタン形状:正角形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
LB6Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB6PシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から83日以内出荷
保護構造IP65ベゼル色:黒
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1定格通電電流(A)3
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,388税込2,627
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
保護構造IP65
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
LBW6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
形状分離形種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)定格絶縁電圧(V)250取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)動作方式モメンタリ照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/正角形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16端子形状はんだづけ接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)□18
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
保護構造IP65
LB6MPシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MPシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から83日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65ベゼル色:メタル調照光種別LED
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ22.3(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ26使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)16
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状角(突形4方向バリア付)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
AS6Qシリーズ IDEC(和泉電気)AS6QシリーズIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
翌々日出荷
動作方式各位置停止保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形照光種別LED本体形状分離形接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼルIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
GT5Yシリーズ IDEC(和泉電気)GT5YシリーズIDEC(和泉電気)
4,498税込4,948
1個
81日以内出荷
種類小形タイマ
AS6Mシリーズ IDEC(和泉電気)AS6MシリーズIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
81日以内出荷