カテゴリ

  • 制御機器(142)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(46)
  • SMC(1,784)
  • 大阪魂(1,548)
  • エスコ(516)
  • RS PRO(461)
  • ホンダ(350)
  • ダイヤトレンド(279)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
  • ParkerTAIYO(203)
  • WURTH ELEKTRONIK(202)
  • ヤスダインテリアサプライ(146)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
  • エレコム(136)
  • マキテック(127)
  • オザック精工(116)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • TRUSCO(115)
  • サンワ(109)
  • StarTech.com(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5m」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
639税込703
1個
当日出荷から41日以内出荷
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS3V形スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
取扱停止中
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など入力電圧(V)AC100~240形状カバー付き
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(10個)
当日出荷から81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式右リターン接点構成2a取付穴径(Φmm)22ノッチ数2ノッチ角度(°)60形状分離形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ボタン色操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
動作方式各位置停止接点構成4b取付穴径(Φmm)22ノッチ数2ノッチ角度(°)90形状分離形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン接点構成2b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン接点構成2a取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式両リターン接点構成2b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式左リターン接点構成2a取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)操作部形状鍵操作形保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン接点構成2a2b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から25日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30操作部形状レバー形ハンドル保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式右リターン接点構成1a1b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30ノッチ数2ノッチ角度(°)90形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止接点構成2b取付穴径(Φmm)30ノッチ数2ノッチ角度(°)90形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式各位置停止接点構成3a1b取付穴径(Φmm)30ノッチ数2ノッチ角度(°)90形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式左リターン接点構成2a取付穴径(Φmm)30ノッチ数2ノッチ角度(°)90形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
19日以内出荷
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
動作方式各位置停止接点構成1a1b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ボタン色取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作方式押ボタンスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から81日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブルIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブルIDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブルIDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
81日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
動作方式両リターン接点構成2a取付穴径(Φmm)22ノッチ数3ノッチ角度(°)45保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色
フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP67端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形接点材質銀接点操作方式セレクタスイッチ
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレー増設I/OモジュールIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)FL1F形スマートリレーベースモジュールIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)HW1KシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から81日以内出荷
品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
CW1K-31Bシリーズ IDEC(和泉電気)CW1K-31BシリーズIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
BP31シリーズ IDEC(和泉電気)BP31シリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1セット(10個)
翌々日出荷から81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら