カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ニッサン(8)
- ホンダ(5)
- 内外電機(4)
- カクダイ(1)
- フルプラ(1)
「3013y」の検索結果
特価

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上