カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3013r」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラ

    ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル

    フルプラ(23件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
    材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • カラーセレクト三徳包丁(両刃) 関兼次刃物

    カラーセレクト三徳包丁(両刃)

    関兼次刃物
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト
    材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)全長(mm)290質量(g)88刃長(cm)16.5背厚(mm)1.6
  • トーションばね(ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(ステンレス)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
  • トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCO

    トーションばね(ステンレス) 180°タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
  • 平面裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    平面裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    254税込279
    1個
    4日以内出荷
    下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
    用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル

    七星科学研究所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • スパイラルギヤ 青木精密工業

    スパイラルギヤ

    青木精密工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルギヤ材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20
  • キッチンヘッダー カクダイ

    キッチンヘッダー

    カクダイ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドル操作で独立して吐水・止水
    材質青銅呼び13
  • ブラインドシェード ライフ用 BRAHMS

    ブラインドシェード ライフ用

    BRAHMS
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカーホンダ車種ライフ
  • オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白 マリンテック

    オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
    仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/白耐用寿命10日間(10h/日)
  • オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白 マリンテック

    オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
    仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
  • オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+青 マリンテック

    オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+青

    マリンテック
    1,798税込1,978
    1式
    6日以内出荷
    2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
    仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/緑耐用寿命10日間(10h/日)
  • 屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)

    屋外用 スクエアライト DMX制御

    ODELIC(オーデリック)
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
  • DUMMY,FR.REFLEX R   33740KR3013 ホンダ

    DUMMY,FR.REFLEX R 33740KR3013

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗いなし Panasonic(パナソニック)

    アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗いなし

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1セット
    14日以内出荷
    コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
    グリーン購入法適合
  • アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗い付き Panasonic(パナソニック)

    アラウーノVセット 床排水リフォームタイプS3手洗い付き

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1セット
    14日以内出荷
    コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
    グリーン購入法適合
  • MIRROR,R.BACK  88110KM3013 ホンダ

    MIRROR,R.BACK 88110KM3013

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • CASE COMP R BOT    51420KW3013 ホンダ

    CASE COMP R BOT 51420KW3013

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE COMP,R.SLID    51420KZ3013 ホンダ

    PIPE COMP,R.SLID 51420KZ3013

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • FORK ASSY.,R FRON    51400MK3013 ホンダ

    FORK ASSY.,R FRON 51400MK3013

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,*R134*    51500KW3013ZB ホンダ

    FORK ASSY.,*R134* 51500KW3013ZB

    ホンダ
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
  • FORK ASSY.,R.FR.    51400KZ3013 ホンダ

    FORK ASSY.,R.FR. 51400KZ3013

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,*R134*    51400KW3013ZB ホンダ

    FORK ASSY.,*R134* 51400KW3013ZB

    ホンダ
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,R.FR.    51400MJ3013 ホンダ

    FORK ASSY.,R.FR. 51400MJ3013

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • FORK ASSY.,R.FR.    51400KM3013 ホンダ

    FORK ASSY.,R.FR. 51400KM3013

    ホンダ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
  • CONTROL UNIT,R.C.   31800KV3013 ホンダ

    CONTROL UNIT,R.C. 31800KV3013

    ホンダ
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE,R.FR.BRAKE    45125MJ3013 ホンダ

    HOSE,R.FR.BRAKE 45125MJ3013

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP.,R FR F    51410MK3013 ホンダ

    PIPE COMP.,R FR F 51410MK3013

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • CASE COMP.,R*NH1*    51421MT3013ZA ホンダ

    CASE COMP.,R*NH1* 51421MT3013ZA

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    940税込1,034
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 抗菌気化フィルター5シーズン用 ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター5シーズン用

    ダイニチ工業(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325アズワン品番64-8202-22
  • カンタン取替えフィルター2個入り H060523 ダイニチ工業

    カンタン取替えフィルター2個入り H060523

    ダイニチ工業
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
    適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325
  • (61301)センタボデー ピラーSUB-ASSY NO.3 RH トヨタ

    (61301)センタボデー ピラーSUB-ASSY NO.3 RH

    トヨタ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
  • CASE HEAD *R193R*    61301KF0000ZG ホンダ

    CASE HEAD *R193R* 61301KF0000ZG

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30

    七星科学研究所
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • COVER,TAIL LIGHT  80130K3RD00 ホンダ

    COVER,TAIL LIGHT 80130K3RD00

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS*NHC63R*  81130GEZ010ZV ホンダ

    SET ILLUS*NHC63R* 81130GEZ010ZV

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷