カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(12)
- バイク純正部品(10)
- 自動車純正部品(10)
- メカニカル部品(4)
- 電気材料(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(16)
- ホンダ(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- トヨタ(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱(3)
- カクダイ(2)
- 椿本チエイン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 宇部樹脂加工(2)
- ダイハツ(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- 鎌田信号機(1)
- NOK(1)
- フルプラ(1)
- 水本機械製作所(1)
- ミヅシマ工業(1)
- 山洋電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3013b」の検索結果

ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル
フルプラ(24件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
カラーセレクト三徳包丁(両刃)
関兼次刃物¥3,698税込¥4,0681個当日出荷特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)全長(mm)290質量(g)88刃長(cm)16.5背厚(mm)1.6
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz本数配線:1本(入力)適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
ディスポーサブルテストチューブ
三商¥31,980税込¥35,1781セット(200個×20ケース)3日以内出荷から6日以内出荷臨床検査室や一般研究所において検体の冷蔵保存や小分け、沈殿等に使用されている汎用性の高いチューブです。
2×4スツールキット用 ウレタンクッション
アイワ金属¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2×4スツールキット(AP-3013A)専用のウレタンクッション 市販の直径30cm用の座面カバーをかぶせて、自分好みにアレンジできます。 生地をタッカーなどで取り付けてアレンジしても!材質低反発ウレタンウォーム
アドバンスシリーズ 埋込 トリプルスイッチ用ハンドル ネーム付き
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個4日以内出荷仕様表示なし・ネーム付種別トリプル色マットブラック使用場所3013B
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス
グラニット無地札 50枚入
友屋¥3,198税込¥3,5181箱4日以内出荷ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札種別グラニット無地材質スチロール樹脂厚さ(mm)2.5寸法(幅W×高さH)(mm)40×60
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 青+緑+白
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色青/緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
CRシリーズ 軽・中荷重用ローラー
宇部樹脂加工¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。 軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。 屋外使用には黒色をお薦めいたします。シリーズCR材質(ローラー部)ABS樹脂
3/8sqアルミソケットレール
DEEN¥2,200税込¥2,4201本5日以内出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)330差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数13
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~
宇部樹脂加工¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)50