コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など
入力電圧(V)AC100~240
形状カバー付き
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
記名板厚さ(mm)2
ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)100m/s2
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
動作方式プッシュロックターンリセット
照光色赤
ボタン形状丸形(Φ40大形)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
プッシュロックターンリセット
動作方式プッシュロックターンリセット
照光色赤
ボタン形状丸形(Φ29中形)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
種類ユニバーサルリレー
端子形状ソルダ端子
開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)
最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)
使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)
質量(g)約35
接触抵抗(mΩ)50以下
動作時間(ms)20以下
復帰時間20ms以下
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
省スペースを追求したミニチュアサイズ
OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)
質量(g)約50
保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上
使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)
保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)
復帰電圧定格電圧×20%以上
動作時間のばらつき±0.2%20ms
最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mA
セット誤差±10%
標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000
抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回
誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W
復帰時間(ms)100以下
電圧誤差±0.5±20ms
温度誤差±3%
開閉頻度(回/時)1800
機械的寿命5000万回以上
耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間
最大開閉電圧(V)AC250/DC125
電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上
耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
定格電圧(V)AC100/200
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状-
回路-
端子形状(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
付属装置なし
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
品名押ボタンスイッチ
保護構造IP65
ボタン形状丸形(突形フルガード付)
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
動作方式モメンタリ
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
受金BA9S
材質(リング)金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)250以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様カム指定記号:無指定
適合-
適合機種-
形状-
文字内容-
品名照光セレクタスイッチ
規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65
ボタン形状-
端子形状Push-in式
ボタン色-
定格絶縁電圧(V)600
ランプ電圧(V)AC/DC24
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色-
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
鍵不抜仕様-
操作部形状矢形
回路-
鍵-
耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間
ハウジング色-
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)
電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP67(IEC60529)
定格絶縁電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)
定格通電電流(A)10
色(本体)赤/黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mA
コイル定格電圧(V)DC24
質量(g)約20
極数2
保護構造RTⅡ
消費電力(W)約0.7
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
耐電圧6000V(インパルス)
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)100以下
動作表示動作表示LED付
ダイオード逆極性ダイオード付
耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm
復帰時間25ms以下
耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm
機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)
電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)
接点材質AgNi+Au-Clad
動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]
汚染度(使用環境)2
定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)6
接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W
耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
応答時間(ms)20以下
耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
質量(g)約50
適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言)
消費電流(mA)200以下(ピークは350以下)
使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)
有効読取幅(mm)80
使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下)
スキャン方式500スキャン/秒
光色赤色LED
耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2)
動作距離(mm)35±10
耐電圧(V/min)AC500
読取方式Linear CCD image sensor(2500画素)
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
取付方式スナップオン取付け
保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ(電流引外し)
耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式流体電磁引外し方式
耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
操作方式ロッカー式
耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
関連キーワード