明るく見易い高輝度LED採用。
文字高(mm)(表示部)57
表示機能7セグメント赤色LED表示
照光色黒
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様リアマウント形●データ入力(V):L:0~2、H:12~30●表示文字:7セグメント赤色LED表示、10進表示ユニット:0~9、小数点●パネルへの取付方法:ねじ取付け
質量(g)(約)100
保護構造IP40(IEC 60529)
出力BO(ブランキング出力)
桁数最大8桁まで任意に組合わせ可能
入力BCD(バイナリ)、LATCH、Dp、BI入力
文字高(mm)57
保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)
消費電流(mA)(約)80
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
入力論理負論理
表示機能10進表示ユニット
使用電圧範囲(V)DC24±10%
色(本体)黒
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
1個
¥38,980
税込¥42,878
81日以内出荷
関連キーワード