9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様カムスイッチ 72種類の標準回路完備 シャフトレス式で最大6段12ノッチまで対応 保護構造IP65/IP40 接点材質銀接点 定格通電電流(A)10
1個
569 税込626
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 操作部形状鍵操作形 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm ベゼルサイズ(mm)Φ24 機械的寿命(万回)25以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)