カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(259)
  • 大阪魂(187)
  • KYOWA(協和製作所)(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
  • OSG(オーエスジー)(80)
  • RS PRO(73)
  • 内外電機(66)
  • サンドビック(64)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • Igus(イグス)(35)
  • タンガロイ(17)
  • ラムマウント(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • ノーブランド(15)
  • 京セラ(14)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
  • TRUSCO(12)
  • CKD(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M20.2」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Idec ジョイスティック IDEC(和泉電気)Idec ジョイスティックIDEC(和泉電気)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600
HW1Mシリーズ IDEC(和泉電気)HW1MシリーズIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)22操作部形状レバースイッチ端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ モノレバースイッチIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65本体形状分離形接点材質銀接点
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:丸突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)モノレバースイッチIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
80日以内出荷
イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
53,980税込59,378
1パック(10個)
翌々日出荷から80日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HE6B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE6B形イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
45,980税込50,578
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷