カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(32)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ホンダ(12)
- 日動電工(11)
- ELPA(10)
- BLACK BOX(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- 三桂製作所(6)
- 伊藤電気製作所(6)
- 八幡ねじ(5)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- BRAINBOXES(4)
- 岩崎電気(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- ヤガミ(3)
- ブランドをもっと見る
「SW BOX」の検索結果

KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
EW2A Series SWD 125
IDEC(和泉電気)¥359,800~税込¥395,780~1個4日以内出荷垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。用途モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMRその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V車輪径(Φmm)125高さ(mm)124最大トルク(N・m)37定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safetyコード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリーなし安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/PleタイヤタイプPU 80 sh.A垂直負荷重(kg)250最大推進力(N[kgf])600[61.2]コネクタI/O、DC 24V、CAN、USB入出力【モーター】x2 安全入力 STO/SBC走行速度(km/h)~3.2エンコーダ種類406 ppr SIL2/PLdIP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)
EW2A Series SWD Core
IDEC(和泉電気)¥309,800~税込¥340,780~1個4日以内出荷用途ロボット、パレットシャトル、リフト、コンベヤーその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V高さ(mm)114最大トルク(N・m)37車輪ホイールなし定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safety安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/Pleタイヤタイプタイヤなしエンコーダ種類412 ppr SIL2/PLd動作速度(min-1[r.p.m])【モーター】0~130、【モーター】0~130IP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)