70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式 ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)


1台
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


1個
3,798 税込4,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保護構造IP65 照光種別LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

プッシュロックターンリセット
種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 照光色 ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 照光種別LED 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)1000 耐衝撃(誤動作)100m/s2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 動作特性プッシュロックプルorターンリセット 端子形状M3ねじ端子 適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5 定格絶縁電圧(V)250 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格使用電流(A)5 機械的耐久性25万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 ボタンサイズ(mm)Φ44(大形) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

動作方式プッシュロックターンリセット 照光色 ボタン形状丸形(Φ40大形) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 端子形状M3.5ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)



1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)


種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)




形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)



1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)


関連キーワード