166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


種類ユニバーサルリレー 端子形状ソルダ端子 開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大) 最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃) 最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃) 使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと) 質量(g)約35 接触抵抗(mΩ)50以下 動作時間(ms)20以下 復帰時間20ms以下
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個ほか
特価
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
特価
559 税込615
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式 ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー 使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下
1個
特価
329 税込362
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

端子カバー不要。
種類非照光式 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 本体形状一体形 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)25 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)樹脂製
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
778 税込856
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 接点最大許容電流(A)8
1個ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP65 ボタン形状丸(大形フルガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) キャップ色白(方向指示キャップ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

プッシュロックターンリセット
種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 照光色 ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)