カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(262)
- A&D(エー・アンド・デイ)(121)
- エスコ(75)
- ニッサン(64)
- SMC(41)
- パナソニックコネクト(31)
- ホンダ(25)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- イスカル(23)
- MAZDA(マツダ)(20)
- ダイヤトレンド(20)
- コイズミ照明(20)
- スバル(18)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- CKD(15)
- 三菱電機(15)
- NOK(14)
- ブランドをもっと見る
「ad-4」の検索結果

ISシリーズ押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様防水形保護構造(パネル前面)IP67ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形取付穴径(Φmm)13(13.6)回路構成1a(NO)
IPシリーズ押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NOボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
NRLR1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から52日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から52日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLY1100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から47日以内出荷取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
RV8H形インターフェイスリレー
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷から80日以内出荷復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
NRLY2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から52日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から79日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRLシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥7,798税込¥8,5781個23日以内出荷から31日以内出荷耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+60(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し形)定格遮断容量(A)AC250V 50/60Hz 750A PC1(UL定格_1000A)、DC50V・500A PC1機械的寿命20000回以上(6回/分)電気的寿命10000回以上(6回/分)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NH1L-1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1個24日以内出荷から47日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRLシリーズサーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個23日以内出荷から26日以内出荷本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。低速、中速、高速特性完備。豊富な定格電流と内部回路。補助接点付、イナーシャディレー付有り。開閉寿命は20000回以上。流体電磁引外し方式。トリップフリー構造。衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥8,898税込¥9,7881台24日以内出荷から52日以内出荷取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
NRLY2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,398~税込¥9,238~1個24日以内出荷から47日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1台24日以内出荷から47日以内出荷取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
NRLY1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,498税込¥4,9481個24日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NRLR2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,898税込¥9,7881個24日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
NH1L-1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,198~税込¥4,618~1個24日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
GT3A形 オールマルチタイマ
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から6日以内出荷AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)