15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
658 税込724
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


レンズサイズ(mm)18×24 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 記名板寸法(mm)13.7×19.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
799 税込879
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)