形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
入力種類ダイレクト式
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
関連キーワード