「apn126」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質アルミダイカスト製
保護構造IP65
ユニット取付穴径(Φmm)30.5
塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
保護構造IP40(IEC 60529)
板厚(mm)1
絶縁抵抗(MΩ)5以上
塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)
定格通電電流(A)10
取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20
相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
材質SUS304(t=1mm)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
関連キーワード