18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1セット(5個)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50個)
49,980 税込54,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)


1パック(5個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
定格電圧(照光部)AC230/240V 形状一体形 種類表示灯 保護構造IP65 レンズ形状平形 端子形状ねじ ボタン色ピュアホワイト 照光種別LED照光 取付穴径(Φmm)22 照光形状丸形
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷

1台
5,898 税込6,488
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V)600 ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付) 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット ユニット取付穴 材質(ボックス)アルミダイカスト製 配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28) 取付穴ピッチ(mm)50(ユニット) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 材質(ボックス)アルミダイカスト製 配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード