「apw116」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
種類壁掛形 2点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
種類壁掛形 1点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
材質(ボックス)アルミダイカスト製
配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
種類壁掛形 3点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
関連キーワード