カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(20)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- D'Addario(3)
- EKチェーン(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- MG(旧エム・システム技研)(13)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- アズワン(3)
- アームスシステム(8)
- オーム電機(4)
- コガネイ(3)
- ノーブランド(6)
- ハンマーキャスター(7)
- メディアカバーマーケット(99)
- ヤマト産業(35)
- 千代田精機(21)
- 富士電機(19)
- ブランドをもっと見る
「ar-n」の検索結果

Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷色【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数4(コンタクトブロック)接点構成1a1b耐電圧AC2,500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)動作方式(上)自己保持/(右)自動復帰/(左)自動復帰定格通電電流10A保存温度(℃)-35~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V メガ)接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上色(ツマミ)黒電気的寿命50万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・左
ARN・ARNS形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)取付穴径(Φmm)30.5レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷色【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒種類短レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数3(コンタクトブロック)接点構成(上)1a/(右)2a/(下)1a/(左)2a耐電圧AC2,500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)動作方式(上)自己保持/(右)自動復帰/(下)自己保持/(左)自動復帰定格通電電流10A保存温度(℃)-35~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V メガ)接点仕様金接点機械的寿命50万回以上色(ツマミ)黒電気的寿命50万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
ARN・ARNS形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,998税込¥8,7981個109日以内出荷種類短レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数1(コンタクトブロック)接点構成1a動作方式(上)自己保持/(下)自己保持取付穴径(Φmm)30.5レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上操作方向上・下