ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ

ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ - IDEC(和泉電気)
色
【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒
種類
短レバータイプ
保護構造
IP65(IEC 60529)
段数
3(コンタクトブロック)
接点構成
(上)1a/(右)2a/(下)1a/(左)2a
耐電圧
AC2,500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-25~+50(氷結しないこと)
動作方式
(上)自己保持/(右)自動復帰/(下)自己保持/(左)自動復帰
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-35~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500V メガ)
接点仕様
金接点
機械的寿命
50万回以上
色(ツマミ)
黒
電気的寿命
50万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85 (結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
操作方向
上・右・下・左
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80707299ARNS3-1212-10201020B-MAU
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする