カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(3)
- ホンダ(71)
- 三菱ふそう(51)
- トヨタ(28)
- ニッサン(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- タカチ電機工業(9)
- RS PRO(7)
- ミツビシ(6)
- NOLAN(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- サンコー(三甲)(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- brembo(4)
- CKD(3)
- 日東工器(3)
- 富士電機(3)
- D'Addario(3)
- SMC(2)
- ブランドをもっと見る
「ass 0302」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
TWSシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から14日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)25接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から24日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ25 TWSシリーズ ASS□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000