カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 押しボタンスイッチ本体(3)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(10)
  • 矢崎総業(8)
  • 住友電装(1)
  • エーモン(5)
  • エスコ(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • K-CON(キタコ)(17)
  • 河村電器産業(8)
  • SMC(950)
  • アサヒAV(34)
  • アリート(ariete)(32)
  • BOURNS(24)
  • AVS Romer(16)
  • KTC(15)
  • ケルヒャー(13)
  • FACOM(12)
  • エレコム(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 新ダイワ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から25日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から36日以内出荷
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWSシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H16外観プッシュロックターンリセット形
関連キーワード
avss 電線特集