カテゴリ

  • 制御機器(587)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(182)
  • SMC(46,714)
  • MAZDA(マツダ)(14,579)
  • トヨタ(10,383)
  • ニッサン(5,617)
  • BIGM(丸山製作所)(5,309)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5,044)
  • ホンダ(4,991)
  • コガネイ(4,041)
  • エスコ(3,736)
  • 高田ベッド製作所(3,326)
  • ダイハツ(2,977)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2,895)
  • イトーキ(2,355)
  • ミツビシ(2,185)
  • メディアカバーマーケット(2,167)
  • スバル(2,058)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1,907)
  • Panasonic(パナソニック)(1,817)
  • 三木プーリ(1,689)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1」の検索結果

590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
HE1B-M1 IDEC(和泉電気)HE1B-M1IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
質量(g)6保護構造IP40、端子部は除く(IEC 60529)接点構成1接点(3ポジション)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm取付方向側面取付タイプ定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH1BシリーズIDEC(和泉電気)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
HE1B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE1B形 イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
57,980税込63,778
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
端子形状はんだづけ端子適合電線(mm2)0.5以下(1本)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)端子強度(N)20以上
LF1B形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
6,590税込7,249
1個
翌日出荷から3日以内出荷
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食ガス不可耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC保護構造IP65定格電圧(V)DC24耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部)保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと)寿命40000時間雰囲気腐食ガス不可絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し) IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX(穴加工無し)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)取付穴ピッチ(mm)-
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1B-N形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から翌々日出荷
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ レバースイッチIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別レバースイッチ形状丸形保護構造IP67取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から78日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
角度調節金具 IDEC(和泉電気)角度調節金具IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
Idec イネーブルスイッチ, ラッチ, サイド, 単極単投(SPST), HE1B-M1 IDEC(和泉電気)Idec イネーブルスイッチ, ラッチ, サイド, 単極単投(SPST), HE1B-M1IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No. 14. IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチ. この機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様接点構成 = SPSTIP保護等級 = IP40保護構造IP40接点構成SPST動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)FB1WシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から92日以内出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から78日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
翌々日出荷
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
HWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
169税込186特価
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
ボタン (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)ボタン (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
229税込252特価
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアセタール樹脂
HS6B形安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6B形安全スイッチIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から22日以内出荷
ソレノイド表示灯の有り無し保護構造IP67手動ロック解除KEY
LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
119税込131特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
DD3S形 ユニットディスプレイ 表示ユニット用マザーボード IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイ 表示ユニット用マザーボードIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65レンズ形状ドーム形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形
LBシリーズ 小形 表示灯 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形 表示灯IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC5形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V保護構造IP65
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保護構造IP65本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
...