「b3m-07」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
タイプ標準タイプ
保護構造IP67(IEC60529)
適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格電圧(V)表示灯:DC24
定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
表示灯の有り無し有(緑)
動作力直接開路:60N以上
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)
定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)
耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラスClass II(IEC61140)
条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5
ケーブル外径(Φmm)7.6
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)
色(本体)黒
最大操作頻度900回/時
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接開路:8以上
ソレノイド有
手動ロック解除KEY有
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形)
照光種別照光レンズ
取付穴径(Φmm)□24.5
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)□22.5
保護構造IP65
保護構造IP65
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関連キーワード