表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
照光種別ボタン
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
保護構造IP65
動作方式モメンタリ
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)18.2
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
保護構造IP65
照光種別非照光
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状角丸形(平形)
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)□22.5
保護構造IP65
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状角(平形)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
照光種別ボタン
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(突形)
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)16
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(突形4方向バリア付)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
照光種別ボタン
種類非照光式
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類非照光式
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
保護構造IP65
二重化しない安全システム
高いパフォーマンスレベル
仕様故障検出解除:手動
起動形式手動/自動
入力安全入力:1
関連資料(1.05MB)
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
種類温調
関連キーワード