カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • M&H(7)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • ELPA(2)
  • RS PRO(2)
  • エスコ(3)
  • POLARG(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • 富士電機(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • 竹村商会(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • STANLEY(1)
  • 旭光電機工業(1)
  • SBS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba9s 12v」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30受金BA9S
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9SIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2aIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付取付穴径:Φ30LED照光
種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
記名板厚さ(mm)2
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から56日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
品名押ボタンスイッチ保護構造IP65ボタン形状丸形(突形フルガード付)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式モメンタリ照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10受金BA9S材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)端子カバー一体形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)250以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から45日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から28日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-