「bnj46fb」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
端子形状フォーク形
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)
端子形状タッチダウン形
相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)AC2500
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子形状タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール
結線方式ネジ
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):12●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有
通電電流(A)Max.30
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様渡り金具●端子間ピッチ形状(mm):8●端子間形状:丸形●絶縁被覆:有
通電電流(A)Max.20
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2
材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(結露不可)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14
推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3
耐電圧(V/min)AC2500
取付個数圧着端子の最大:2
定格電流(JIS)(A)21
定格電流(IEC)(A)22
定格電流(UL)(A)15
関連キーワード