絞り込み
定格電圧(V)
- AC110(2)
- AC220(2)
- AC/DC12~24(1)
- DC12(1)
- DC12~24(3)
- DC24(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(14)
- 富士電機(4)
- omron(オムロン)(2)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(61)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- ELPA(10)
- RS PRO(110)
- ミツバサンコーワ(2)
- 日恵製作所(18)
- カクダイ(2,587)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,313)
- TOTO(2,265)
- INAX(LIXIL)(2,085)
- KVK(2,036)
- 三菱電機(918)
- ノーリツ(882)
- Panasonic(パナソニック)(859)
- ミヤコ(851)
- ブランドをもっと見る
「buza」の検索結果
特価

HW1Z形 照光ブザー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
HW1Z形 照光/非照光ブザー
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
UZ6形 ブザーユニット
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800
LWシリーズ ブザー
IDEC(和泉電気)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から翌々日出荷保護構造閉鎖形(IP40)端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC60音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)突入電流(A)2.5使用電圧範囲AC/DC12~24±10%定格使用電圧(V)AC/DC12~24
HW1Z形 照光ブザー
IDEC(和泉電気)¥599税込¥6591個当日出荷仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム質量(kg)約0.01適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
EZ形 電磁ブザー
IDEC(和泉電気)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷質量(kg)約0.48端子形状-定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン使用周囲温度(℃)-10~40消費電力(VA)22音量(dB)1m離れて約90耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85
Φ16 LBシリーズ ブザー
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷消費電流(mA)26音圧レベル(dB)80以上定格使用電圧(V)DC24突入電流80mA以上
フラッシュシルエットスイッチ LBシリーズ ブザー
IDEC(和泉電気)¥4,398~税込¥4,838~1台16日以内出荷取り付け形状フラッシュシルエット照光種別長角形本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷照光式3位置セレクタースイッチ、Φ30mmパネル切欠き、保持形、2NO接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴30動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
その他部材
IDEC(和泉電気)¥7,998税込¥8,7981個26日以内出荷本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。低速、中速、高速特性完備。豊富な定格電流と内部回路。補助接点付、イナーシャディレー付有り。開閉寿命は20000回以上。流体電磁引外し方式。トリップフリー構造。衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個29日以内出荷から31日以内出荷日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個31日以内出荷パイロットライト、Φ30パネル切欠き、スクエアオペレーター、純白色形状【オペレーター】正角形取付穴30照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,498税込¥4,9481個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、角型オペレーター、モーメンタリー、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】正角形接点構成DPDT取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個31日以内出荷パイロットライト、Φ22パネル切欠き、丸型フラッシュオペレーター、純白色形状【オペレーター】丸平形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,398税込¥5,9381個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、延長オペレーター、保持形、1NO-1NC接点、純白色形状【オペレーター】突形接点構成1a-1b取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個31日以内出荷照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネルカットアウト、保持型、1NO-1NC接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個31日以内出荷照光式3ポジションセレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、左からスプリングリターン、2NO接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴22動作モード左リターン照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷照光プッシュボタン、Φ30mmパネル切欠き、延長オペレーター、保持形、1NO-1NC接点、純白色形状【オペレーター】突形接点構成1a-1b取付穴30動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個31日以内出荷パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、ドーム型オペレーター、純白色形状【オペレーター】突形(ドーム形)取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個31日以内出荷パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、スクエアオペレーター、ピュアホワイト色形状【オペレーター】正角形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個31日以内出荷照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、右方向スプリングリターン、1NO-1NC接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴22動作モード右リターン照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個31日以内出荷パイロットライト、Φ30パネル切り欠き、金属製ベゼル付き長方形オペレーター、純白色形状【オペレーター】長角形取付穴30照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸形オペレーター、保持形、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル穴、角形操作部、保持形、DPDT接点、純白色形状【オペレーター】正角形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,898税込¥5,3881個31日以内出荷照光式3位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持形、2NO接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,498税込¥4,9481個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネルカットアウト、丸型オペレーター、保持形、1接点、ピュアホワイトカラー形状【オペレーター】丸形接点構成1a取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸型操作部、モーメンタリー、1接点(NO)、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成1a取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個31日以内出荷照光式2位置セレクタースイッチ、Φ30mmパネル切欠き、保持形、1NO-1NC接点、純白色形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴30動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個31日以内出荷パイロットライト、Φ22パネル切欠き、スクエアフラッシュオペレーター、純白色形状【オペレーター】角平形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個31日以内出荷照光式3位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持形、2NO接点、ピュアホワイト色形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581個31日以内出荷照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、延長オペレーター、モーメンタリー、1NO-1NC接点、純白色形状【オペレーター】突形接点構成1a-1b取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)