18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)


保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)





1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 保護構造IP65 照光種別非照光 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状角丸形(平形) 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)


関連キーワード