カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- omron(オムロン)(30)
- 河淳(12)
- エスコ(9)
- 貝印(8)
- サンワサプライ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- WR’S(ダブルアールズ)(7)
- CKD(6)
- 日研工作所(5)
- 変換名人(5)
- 象印マホービン(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- マンヨーツール(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 大阪魂(4)
- 神戸珠数店(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
「ca-22」の検索結果
特価

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から37日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)
IDEC(和泉電気)¥9,898税込¥10,8881箱(10個)5日以内出荷から51日以内出荷1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から4日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)22
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥99,980税込¥109,9781箱(25個)5日以内出荷から103日以内出荷適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)51日以内出荷高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意