ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左抜け
取付穴径(Φmm)12
ベゼルサイズ(mm)Φ28
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造IP66
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け右抜け
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左・右抜け
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
接点材質銀接点
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け全抜け
取付穴径(Φmm)12
ベゼルサイズ(mm)Φ28
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造IP66
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け中抜け
接点材質銀接点
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け全抜け
接点材質銀接点
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
鍵抜け-
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
保護構造IP67
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)300
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル形状矢形
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)10
材質(ベゼル)ポリアミド樹脂
ベゼルサイズ(mm)Φ28
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
種類照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP20
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
本体形状分離形
接点材質銀接点
手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュなデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。検出範囲約5~30mm遠距離からの検出を避け、短距離検出用途に最適
保護構造IP65/67、UL Type 4X
検出方式限定反射方式
検出距離(mm)約5~30
照光色緑・赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能
保護構造IP65/67、UL Type 4X
検出方式拡散反射方式
検出距離(mm)約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能)
照光色緑・赤
定格絶縁電圧(V)250
LED寿命(時間)約30000(25℃環境で定格使用電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点。)
種類照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)22
種類非照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)22
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP20
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左抜け
適合-
材質(本体)-
外形寸法(mm)-
レンズ色-
レンズ形状-
ケーブル長(m)-
材質(レンズ)-
材質(パッキン)-
色(本体)-
コンタクト数-
入数-
挿抜回数-
相対湿度(%RH)-
保護構造IP66
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22.3
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP67
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状分離形
接点材質銀接点
操作方式セレクタスイッチ
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP20
接点構成2b
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
動作方式オルタネイト
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
定格使用電圧(V)AC100/120
照光色アンバー
1台
¥4,998
税込¥5,498
95日以内出荷
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22
接点材質銀接点
関連キーワード
1
2
次へ