10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP20 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

適合- 材質(本体)- 外形寸法(mm)- レンズ色- レンズ形状- ケーブル長(m)- 材質(レンズ)- 材質(パッキン)- 色(本体)- コンタクト数- 入数- 挿抜回数- 相対湿度(%RH)-
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


種類照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP20 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形 接点材質銀接点
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質) 形状丸平形 保護構造端子部:IP20(IEC60529) 接点構成2a-2b 端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ) 定格絶縁電圧(V)300 動作方式オルタネイト形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 接点材質 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1) 定格通電電流(A)10 定格使用電圧(V)AC100/120 ベゼル色 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


関連キーワード